Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Doppelmaulschlüssel-Satz lang, metrisch 12-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore red Doppelmaulschlüssel-Satz lang, metrisch 12-teilig
Gedore red Doppelmaulschlüssel-Satz lang, metrisch 12-teilig
Artikel-Nr.:
     1498-12536-3300960
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300960
EAN/GTIN:
     4060833009607
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel Sätze

Gedore red Doppelmaulschlüssel-Satz lang, metrisch 12-teilig

Hauptmerkmale:

  • Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
  • Maulstellung 15°
  • Oberfläche matt-satiniert verchromt
  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • Im Halter
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
315 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
190 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
62 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
2.15 kg
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
2435
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 36,99*
€ 40,25*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 35,56*
€ 42,16*
34 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,39*
ab € 37,98*
€ 42,31*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 35,33*
€ 42,39*
10 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 36,58*
€ 42,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 241,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R05105008
ab € 22,95*
Ähnlich
Gedore
R05125012
ab € 29,11*
Ähnlich
Gedore
R09100060
ab € 3,01*
Ähnlich
Gedore
R09100070
ab € 3,16*
Ähnlich
Gedore
R09100080
ab € 3,32*
Ähnlich
Gedore
R09100090
ab € 3,39*
Ähnlich
Gedore
R09100100
ab € 3,28*
Ähnlich
Gedore
R09100110
ab € 3,88*
Ähnlich
Gedore
R09100120
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.