Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12536-3300823 Herst.-Nr.: 3300823 EAN/GTIN: 4060833008235 |
| |
|
| | |
| Gedore red Splinttreiber-Satz 6-teilig Hauptmerkmale: - Ausführung nach DIN 6450
- Schlagenden angelassen
- Schaft kupfer, Spitze silber lackiert
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl
- In Metallklappkassette
Weitere Informationen: | | Produkt + Verpackung Länge in mm: | 175 mm | Produkt + Verpackung Breite in mm: | 115 mm | Produkt + Verpackung Höhe in mm: | 30 mm | Produkt+Verpackung Gewicht: | 0.8 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 23,76* | € 25,09* | | | | | | | 33 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,39* | ab € 24,21* | € 25,90* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 22,30* | € 27,55* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 23,26* | € 27,64* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,19* | ab € 27,97* | € 33,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 250,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|