Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Englischer Schlosserhammer 2 lb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Englischer Schlosserhammer 2 lb
Gedore red Englischer Schlosserhammer 2 lb
Artikel-Nr.:
     C1150C-3300771
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300771
EAN/GTIN:
     4060833007719
Suchbegriffe:
Ingenieurhammer
Schlosserhammer (englische Form)
Schlosserhammer (deutsche Form)
ingenieurhammer mit hickorystiel

Gedore red Englischer Schlosserhammer 2 lb

Hauptmerkmale:

  • Geschmiedeter Hammerkopf aus Vergütungsstahl
  • Sorgfältig geschliffene Bahn und Kugel
  • Doppelt geschweifter Hickorystiel
  • Ringkeil fixiert den Hammerkopf durch 360°-Klemmkraft
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
210 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
65 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
30 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
1.06 kg
Weitere Suchbegriffe: ingenieurhammer, Hämmer
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8601 2
ab € 33,69*
Ähnlich
GEDORE red
3300783
ab € 10,83*
Ähnlich
Gedore
R92160002
ab € 8,11*
Ähnlich
Gedore
R92160003
ab € 8,05*
Ähnlich
Gedore
R92160004
ab € 9,16*
Ähnlich
Gedore
R92160005
ab € 10,15*
Ähnlich
Gedore
R92160008
ab € 11,64*
Ähnlich
Gedore
R92402024
ab € 12,19*
Ähnlich
Gedore
R92420023
ab € 14,08*
Ähnlich
Gedore
R92950030
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.