Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Englischer Schlosserhammer 1.1/2 lb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Englischer Schlosserhammer 1.1/2 lb
Gedore red Englischer Schlosserhammer 1.1/2 lb
Artikel-Nr.:
     C1150C-3300770
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300770
EAN/GTIN:
     4060833007702
Suchbegriffe:
Ingenieurhammer
Schlosserhammer (englische Form)
Schlosserhammer (deutsche Form)
ingenieurhammer mit hickorystiel

Gedore red Englischer Schlosserhammer 1.1/2 lb

Hauptmerkmale:

  • Geschmiedeter Hammerkopf aus Vergütungsstahl
  • Sorgfältig geschliffene Bahn und Kugel
  • Doppelt geschweifter Hickorystiel
  • Ringkeil fixiert den Hammerkopf durch 360°-Klemmkraft
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
210 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
65 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
30 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.92 kg
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8601 1.1/2
ab € 29,23*
Ähnlich
GEDORE red
3300783
ab € 10,82*
Ähnlich
Gedore
R92160002
ab € 8,07*
Ähnlich
Gedore
R92160003
ab € 8,07*
Ähnlich
Gedore
R92160004
ab € 9,13*
Ähnlich
Gedore
R92160005
ab € 10,18*
Ähnlich
Gedore
R92160010
ab € 13,82*
Ähnlich
Gedore
R92402024
ab € 12,12*
Ähnlich
Gedore
R92420023
ab € 14,10*
Ähnlich
Gedore
R92950030
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.