Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Schnellwechselbithalter 1/4" mit Magnet Länge 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Schnellwechselbithalter 1/4" mit Magnet Länge 60 mm
Gedore red Schnellwechselbithalter 1/4" mit Magnet Länge 60 mm
Artikel-Nr.:
     C1150C-3300148
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300148
EAN/GTIN:
     4060833001489
Suchbegriffe:
Zubehör 1/4" Antrieb

Gedore red Schnellwechselbithalter 1/4" mit Magnet Länge 60 mm

Hauptmerkmale:

  • Mit Schnellspannsystem für Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 6,3 + E 6,3 (1/4")
  • Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 6,3 (1/4") für den Einsatz in Spannfuttern
  • Bit-Auswurf durch Auslöseweg vom Bit weg
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
125 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
60 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
11 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.03 kg
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
700
ab € 15,94*
Ähnlich
Gedore
R40120027
ab € 28,25*
Ähnlich
Gedore
R45100029
ab € 3,59*
Ähnlich
Gedore
R45200022
ab € 4,54*
Ähnlich
Gedore
R45300005
ab € 5,24*
Ähnlich
Gedore
R47100003
ab € 2,06*
Ähnlich
Gedore
R47100103
ab € 2,53*
Ähnlich
Gedore
R47110009
ab € 2,54*
Ähnlich
Gedore
R47110011
ab € 3,13*
Ähnlich
Gedore
R47110014
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.