Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Bithalter mit Magnet Länge 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Bithalter mit Magnet Länge 75 mm
Gedore red Bithalter mit Magnet Länge 75 mm
Artikel-Nr.:
     C1150C-3300147
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300147
EAN/GTIN:
     4060833001472
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bit-halter magnetisch
bit halter

Gedore red Bithalter mit Magnet Länge 75 mm

Hauptmerkmale:

  • Ausführung nach DIN 7427
  • Für Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 6,3 + E 6,3 (1/4"), Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 6,3 (1/4") für den Einsatz in Spannfuttern
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
125 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
60 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
8 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.03 kg
Weitere Suchbegriffe: Zubehör 1/4" Antrieb
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R40120027
ab € 28,39*
Ähnlich
Gedore
R45100029
ab € 3,59*
Ähnlich
Gedore
R45200022
ab € 4,54*
Ähnlich
Gedore
R45300005
ab € 5,23*
Ähnlich
Gedore
R47100003
ab € 2,06*
Ähnlich
Gedore
R47100103
ab € 2,52*
Ähnlich
Gedore
R47110009
ab € 2,54*
Ähnlich
Gedore
R47110011
ab € 3,13*
Ähnlich
Gedore
R47120011
ab € 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.