Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Bithalter mit Magnet Länge 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Bithalter mit Magnet Länge 60 mm
Gedore red Bithalter mit Magnet Länge 60 mm
Artikel-Nr.:
     C1150C-3300146
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300146
EAN/GTIN:
     4060833001465
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bit halter

Gedore red Bithalter mit Magnet Länge 60 mm

Hauptmerkmale:

  • Ausführung nach DIN 7427
  • Für Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 6,3 + E 6,3 (1/4"), Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 6,3 (1/4") für den Einsatz in Spannfuttern
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
125 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
60 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
9 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.022 kg
Weitere Suchbegriffe: Zubehör 1/4" Antrieb
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
699
ab € 2,75*
Ähnlich
Gedore
R40120027
ab € 28,25*
Ähnlich
Gedore
R45100029
ab € 3,59*
Ähnlich
Gedore
R45200022
ab € 4,54*
Ähnlich
Gedore
R45300005
ab € 5,24*
Ähnlich
Gedore
R47100003
ab € 2,06*
Ähnlich
Gedore
R47100103
ab € 2,53*
Ähnlich
Gedore
R47110009
ab € 2,54*
Ähnlich
Gedore
R47110014
ab € 3,61*
Ähnlich
Gedore
R47120011
ab € 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.