Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Kardangelenk 1/4" Antriebsaufnahme Vierkant 1/4 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Kardangelenk 1/4" Antriebsaufnahme Vierkant 1/4 Zoll
Gedore red Kardangelenk 1/4" Antriebsaufnahme Vierkant 1/4 Zoll
Artikel-Nr.:
     C1150C-3300144
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300144
EAN/GTIN:
     4060833001441
Suchbegriffe:
Kardangelenk
kardangelenk 1/4
kardangelenk

Gedore red Kardangelenk 1/4" Antriebsaufnahme Vierkant 1/4 Zoll

Hauptmerkmale:

  • Gelenk verschraubt
  • Ausführung nach DIN 3123 - C 6,3
  • Matt verchromt
  • Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille
  • Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, mit Kugelarretierung
  • Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
95 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
14 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
14 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.024 kg
Weitere Suchbegriffe: Zubehör 1/4" Antrieb
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
0038-08
ab € 30,81*
Ähnlich
Gedore
1101-7-7 R
ab € 168,59*
Ähnlich
Gedore
2090 A-4
ab € 13,38*
Ähnlich
Gedore
2090 KR-4
ab € 7,31*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,67*
Ähnlich
Gedore
2095
ab € 10,86*
Ähnlich
Gedore
2169-012
ab € 23,76*
Ähnlich
Gedore
248 ST-35
ab € 23,27*
Ähnlich
Gedore
4 R 10X13
ab € 18,34*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,81*
Ähnlich
Gedore
D 20 EMU-3
ab € 104,38*
Ähnlich
Gedore
D 20 MOT
ab € 101,89*
Ähnlich
Gedore
R40120027
ab € 28,35*
Ähnlich
Gedore
R45100029
ab € 3,57*
Ähnlich
Gedore
R45200022
ab € 4,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.