Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Quergriff mit Gleitstück 1/4" Länge 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Quergriff mit Gleitstück 1/4" Länge 115 mm
Gedore red Quergriff mit Gleitstück 1/4" Länge 115 mm
Artikel-Nr.:
     C1150C-3300143
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300143
EAN/GTIN:
     4060833001434
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Quergriff

Gedore red Quergriff mit Gleitstück 1/4" Länge 115 mm

Hauptmerkmale:

  • Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
  • Matt verchromt
  • Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze
  • Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, mit Kugelarretierung
  • Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
190 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
29 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
29 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.038 kg
Weitere Suchbegriffe: drehmoment-schlüssel 1/4, quergriff, gedore red drehmomentschlüssel, Zubehör 1/4" Antrieb
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
0038-08
ab € 30,98*
Ähnlich
Gedore
1101-7-7 R
ab € 168,08*
Ähnlich
Gedore
2087
ab € 7,81*
Ähnlich
Gedore
2090 A-4
ab € 14,01*
Ähnlich
Gedore
2090 KR-4
ab € 7,33*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,49*
Ähnlich
Gedore
2169-012
ab € 23,73*
Ähnlich
Gedore
248 ST-35
ab € 23,25*
Ähnlich
Gedore
4 R 10X13
ab € 18,34*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,66*
Ähnlich
Gedore
D 20 EMU-3
ab € 104,45*
Ähnlich
Gedore
D 20 MOT
ab € 100,86*
Ähnlich
Gedore
R40120027
ab € 28,25*
Ähnlich
Gedore
R45100029
ab € 3,59*
Ähnlich
Gedore
R45300005
ab € 5,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.