Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Steckschlüsselverlängerung 1/4" Länge 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Steckschlüsselverlängerung 1/4" Länge 150 mm
Gedore red Steckschlüsselverlängerung 1/4" Länge 150 mm
Artikel-Nr.:
     C1150C-3300142
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300142
EAN/GTIN:
     4060833001427
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

Gedore red Steckschlüsselverlängerung 1/4" Länge 150 mm

Hauptmerkmale:

  • Matt verchromt
  • Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille
  • Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, mit Kugelarretierung
  • Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
212 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
11 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
11 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.064 kg
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
0038-08
ab € 31,06*
Ähnlich
Gedore
1101-7-7 R
ab € 167,26*
Ähnlich
Gedore
2090 A-4
ab € 13,34*
Ähnlich
Gedore
2090 KR-4
ab € 7,34*
Ähnlich
Gedore
2090-6
ab € 5,79*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,51*
Ähnlich
Gedore
2169-012
ab € 23,70*
Ähnlich
Gedore
248 ST-35
ab € 23,44*
Ähnlich
Gedore
4 R 10X13
ab € 18,37*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 25,80*
Ähnlich
Gedore
D 20 EMU-3
ab € 105,22*
Ähnlich
Gedore
D 20 MOT
ab € 102,52*
Ähnlich
Gedore
R40120027
ab € 28,37*
Ähnlich
Gedore
R45200022
ab € 4,54*
Ähnlich
Gedore
R45300005
ab € 5,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.