Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Steckschlüssel-Satz 1/4" 46-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore red Steckschlüssel-Satz 1/4" 46-teilig
Gedore red Steckschlüssel-Satz 1/4" 46-teilig
Gedore red Steckschlüssel-Satz 1/4" 46-teilig Bild 2
Gedore red Steckschlüssel-Satz 1/4" 46-teilig Bild 3
Gedore red Steckschlüssel-Satz 1/4" 46-teilig Bild 4
Gedore red Steckschlüssel-Satz 1/4" 46-teilig Bild 5
Artikel-Nr.:
     245-GEDORERED3300052
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300052
EAN/GTIN:
     4060833000529
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

Gedore red Steckschlüssel-Satz 1/4" 46-teilig

Hauptmerkmale:

  • Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, mit Kugelarretierung
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille
  • 2K-Umschaltknarre 1/4", Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar, Druckknopfauslösung, feinverzahnt, Ovaler Kopf, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, für Steckschlüsseleinsätze
  • Vierkantsteckgriff 1/4", 1-Komponenten-Griff mit Innenvierkant
  • Steckschlüsseleinsatz 1/4", 6-kant, metrisch, kurz, Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725
  • Schraubendrehereinsatz 1/4", für Innen-6-kant-Schrauben, mit eingepresstem, phosphatierten Stift
  • Schraubendrehereinsatz 1/4", Schlitz, mit eingepresstem, phosphatierten Stift
  • Schraubendrehereinsatz 1/4" PH, mit eingepresstem, phosphatierten Stift
  • Schraubendrehereinsatz 1/4" PZ, mit eingepresstem, phosphatierten Stift
  • Schraubendrehereinsatz 1/4" TX, mit eingepresstem, phosphatierten Stift
  • Steckschlüsselverlängerung 1/4"
  • Flexible Steckschlüsselverlängerung 1/4"
  • Quergriff mit Gleitstück 1/4", Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
  • Kardangelenk 1/4", Gelenk verschraubt, Ausführung nach DIN 3123 - C 6,3
  • Bit-Adapter 1/4", mit Innensechskant und Innenvierkant, für alle Bits und Werkzeuge mit 1/4" Außensechskant
  • Winkelschraubendreher-Satz Sechskant, Ausführung nach DIN ISO 2936
  • Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt
  • Für handbetätigte Schraubfälle
  • Kunststoffkoffer im GEDORE red Design
  • Klemmgesicherte Werkzeuge
  • Metallscharniere/-verschluß
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
300 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
185 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
53 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
1.57 kg
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
88
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 41,65*
€ 52,66*
3 Tage
3
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 41,48*
€ 52,68*
2 Tage
20
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 41,86*
€ 52,80*
5 Tage
2540
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 44,73*
€ 53,38*
4 Tage
2540
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 44,51*
€ 53,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 65,53*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,37*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,43*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,69*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,07*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,46*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,89*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,59*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,18*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 25,80*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,32*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,66*
Ähnlich
Gedore
R49003016
ab € 25,17*
Ähnlich
Gedore
R49003033
ab € 38,25*
Ähnlich
Gedore
R59003026
ab € 49,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.