Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Steckschlüssel-Satz 1/4" 33- teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore red Steckschlüssel-Satz 1/4" 33- teilig
Gedore red Steckschlüssel-Satz 1/4" 33- teilig
Gedore red Steckschlüssel-Satz 1/4" 33- teilig Bild 2
Gedore red Steckschlüssel-Satz 1/4" 33- teilig Bild 3
Gedore red Steckschlüssel-Satz 1/4" 33- teilig Bild 4
Gedore red Steckschlüssel-Satz 1/4" 33- teilig Bild 5
Artikel-Nr.:
     820W-1472173
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300051
EAN/GTIN:
     4060833000512
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

Gedore red Steckschlüssel-Satz 1/4" 33- teilig

Hauptmerkmale:

  • Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, mit Kugelarretierung
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille
  • 2K-Umschaltknarre 1/4", Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar, Druckknopfauslösung, feinverzahnt, Ovaler Kopf, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, für Steckschlüsseleinsätze
  • Vierkantsteckgriff 1/4", 1-Komponenten-Griff mit Innenvierkant
  • Steckschlüsseleinsatz 1/4", 6-kant, metrisch, kurz, Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725
  • Schraubendrehereinsatz 1/4", für Innen-6-kant-Schrauben, mit eingepresstem, phosphatierten Stift
  • Schraubendrehereinsatz 1/4", Schlitz, mit eingepresstem, phosphatierten Stift
  • Schraubendrehereinsatz 1/4" PH, mit eingepresstem, phosphatierten Stift
  • Schraubendrehereinsatz 1/4" PZ, mit eingepresstem, phosphatierten Stift
  • Schraubendrehereinsatz 1/4" TX, mit eingepresstem, phosphatierten Stift
  • Steckschlüsselverlängerung 1/4"
  • Kardangelenk 1/4", Gelenk verschraubt, Ausführung nach DIN 3123 - C 6,3
  • Bit-Adapter 1/4", mit Innensechskant und Innenvierkant, für alle Bits und Werkzeuge mit 1/4" Außensechskant
  • Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt
  • Für handbetätigte Schraubfälle
  • Kunststoffkoffer im GEDORE red Design
  • Klemmgesicherte Werkzeuge
  • Metallscharniere/-verschluß
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
300 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
183 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
52 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
1.31 kg
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 38,43*
€ 48,63*
4 Tage
3374
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 41,11*
€ 49,40*
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 39,12*
€ 49,71*
3 Tage
3374
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 41,03*
€ 49,87*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 39,45*
€ 50,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 66,02*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,35*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,50*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,71*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,08*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,49*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,77*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,51*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,23*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,11*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,35*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,59*
Ähnlich
Gedore
R49003016
ab € 25,31*
Ähnlich
Gedore
R49003046
ab € 41,57*
Ähnlich
Gedore
R59003026
ab € 49,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.