Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Schraubendrehereinsätze 1/2" Innen-6-kant, auf Steckleiste, 10-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Schraubendrehereinsätze 1/2" Innen-6-kant, auf Steckleiste, 10-teilig
Gedore red Schraubendrehereinsätze 1/2" Innen-6-kant, auf Steckleiste, 10-teilig
Artikel-Nr.:
     C1150C-3300027
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300027
EAN/GTIN:
     4060833000277
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Schraubendrehersatz

Gedore red Schraubendrehereinsätze 1/2" Innen-6-kant, auf Steckleiste, 10-teilig

Hauptmerkmale:

  • 11" (280 mm) lange Steckleiste aus Metall
  • Schraubendrehereinsatz 1/2", Innen-6-kant, Ausführung nach DIN 7422
  • Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung
  • Antriebsseite glänzend poliert
  • Mit eingepresstem, phospatiertem Stift
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
  • Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
400 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
120 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
30 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
1.14 kg
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 68,14*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,66*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,50*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,73*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,07*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,98*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,89*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,43*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,40*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,66*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,35*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,94*
Ähnlich
GEDORE red
3300025
ab € 46,64*
Ähnlich
Gedore
R20940004
ab € 5,01*
Ähnlich
Gedore
R20940005
ab € 5,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.