Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore red Steckleiste für Steckschlüsseleinsätze Breite 26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore red Steckleiste für Steckschlüsseleinsätze Breite 26 mm
Gedore red Steckleiste für Steckschlüsseleinsätze Breite 26 mm
Artikel-Nr.:
     C1150C-3300019
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300019
EAN/GTIN:
     4060833000192
Suchbegriffe:
Werkzeugklemmenleiste
Werkzeugklemmleiste
Werkzeugleiste
gedore werkzeugleiste

Gedore red Steckleiste für Steckschlüsseleinsätze Breite 26 mm

Hauptmerkmale:

  • Steckleiste zur Bestückung mit Einsatz-Haltern für Steckschlüsseleinsätze in den Antriebsgrößen 1/4", 3/8" und 1/2"
  • Auch gemischt verwendbar, für die eigenen Werkzeuganforderungen
  • Beidseitig bestückbar
  • In verschiedenen Längen, mit zwei Langlöchern zur Befestigung
  • Aus Aluminium
  • Lieferung ohne Einsatz-Halter
Weitere Informationen:
Produkt + Verpackung Länge in mm:
120 mm
Produkt + Verpackung Breite in mm:
75 mm
Produkt + Verpackung Höhe in mm:
20 mm
Produkt+Verpackung Gewicht:
0.02 kg
Weitere Suchbegriffe: werkzeugklemmleiste, Werkzeughalter / Werkzeughaken
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE red
3300025
ab € 46,64*
Ähnlich
Gedore
R20940004
ab € 5,01*
Ähnlich
Gedore
R20940005
ab € 5,88*
Ähnlich
Gedore
R41008012
ab € 19,87*
Ähnlich
Gedore
R48008013
ab € 17,50*
Ähnlich
Gedore
R49005023
ab € 29,41*
Ähnlich
Gedore
R61208007
ab € 31,81*
Ähnlich
Gedore
R62558010
ab € 56,03*
Ähnlich
Gedore
R62558110
ab € 54,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.