Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gedore Vorschlaghammer mit Fiberglasstiel, 5 kg, 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1150-8820970
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8820970
EAN/GTIN:
     4010883882095
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
Vorschlaghammerstiel
vorschlaghammer gedore

Vorschlaghammer mit Fiberglasstiel, 5 kg, 900 mm

Hauptmerkmale

  • Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1042
  • Nahezu unzerbrechlicher Fiberglasstiel mit Kunststoffgriff und Kopfsicherung
Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
5000 g
Länge (L, L1):
900 mm
Gewicht kg:
6,420 kg
Zielgruppe:
Industrie
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,19*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,68*
€ 131,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,05*
€ 128,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,81*
€ 124,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,56*
€ 123,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,19*
€ 120,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8614130
ab € 71,42*
Ähnlich
Gedore
8820380
ab € 92,05*
Ähnlich
Gedore
8614210
ab € 74,08*
Ähnlich
Gedore
8820890
ab € 93,52*
Ähnlich
Gedore
8614480
ab € 81,72*
Ähnlich
Gedore
8614560
ab € 89,08*
Ähnlich
Gedore
8614640
ab € 100,46*
Ähnlich
Gedore
8615370
ab € 30,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.