Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gedore Vorschlaghammer mit Fiberglasstiel, 3 kg, 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEDORE 8820380 Vorschlaghammer 9 F-3-90 3000 g Fiberglas
GEDORE 8820380 Vorschlaghammer 9 F-3-90 3000 g Fiberglas
GEDORE 8820380 Vorschlaghammer 9 F-3-90 3000 g Fiberglas
Artikel-Nr.:
     C1150-8820380
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8820380
EAN/GTIN:
     4010883882033
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
Vorschlaghammerstiel
vorschlaghammer kunststoff

Vorschlaghammer mit Fiberglasstiel, 3 kg, 900 mm

Hauptmerkmale

  • Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1042
  • Nahezu unzerbrechlicher Fiberglasstiel mit Kunststoffgriff und Kopfsicherung
Weitere Informationen:
Länge (L, L1):
900 mm
Gewicht kg:
3,955 kg
Zielgruppe:
Industrie
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,31*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,43*
€ 98,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8614130
ab € 72,50*
Ähnlich
Gedore
8614210
ab € 75,53*
Ähnlich
Gedore
8820890
ab € 77,50*
Ähnlich
Gedore
8614480
ab € 85,78*
Ähnlich
Gedore
8820970
ab € 84,35*
Ähnlich
Gedore
8614560
ab € 90,01*
Ähnlich
Gedore
8614640
ab € 101,94*
Ähnlich
Gedore
8615370
ab € 30,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG