Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

120-700 Nageleisen 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-8769760
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     120-700
EAN/GTIN:
     4010883876971
Suchbegriffe:
Kupferhammer
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Zimmermannseisen
Aus Spezialstahl, Arbeitsenden gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
700 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klauenbreite:
36 mm
Material:
Spezialstahl
Netto-Gewicht [kg]:
1,55 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schaft-Ø:
18 mm
Schneidenbreite [mm]:
30,0 mm
Weitere Suchbegriffe: gedore kupferhammer, kupferhammer, nageleisen 700mm, Nagelausreißer, Brechstange, Brecheisen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.