Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

77 ST-400 Schweißerpickhammer mit Stahlrohrstiel, 400 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-8691390
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     77 ST-400
EAN/GTIN:
     4010883869133
Suchbegriffe:
Schlackenhammer
Schweißerhammer
Schweißerhämmer
Schweißerpickhammer
Ausführung nach DIN 5133, Mit Stahlrohrstiel
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht [g]:
400 g
Magnet:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,505 kg
Norm:
DIN 5133
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stielmaterial:
Stahlrohr
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: schlackenhammer mit stahlrohrstiel, schlackenhammer, gedore schlackenhammer, Hammer, Hammer/Fäustel, Hämmer
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.