Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

77 E-300 Schweißerpickhammer mit Eschenstiel, 330 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-8690900
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     77 E-300
EAN/GTIN:
     4010883869096
Suchbegriffe:
Schlackenhammer
Schweißerhammer
Schweißerhämmer
Schweißerpickhammer
Mit Eschenstiel DIN 5111, Ersatzstiel No. E 4 E
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
Tschechien
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
300 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht [g]:
330 g
Kopfsicherung:
Ringkeil
Magnet:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,39 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stielmaterial:
Esche
Weitere Suchbegriffe: schlackenhammer holz, schlackenhammer, gedore schlackenhammer, Hammer, Hammer/Fäustel, Hämmer
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
E-4 E-300
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.