Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65 E-22 Schreinerhammer 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-8684420
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     65 E-22
EAN/GTIN:
     4010883868440
Suchbegriffe:
Schreinerhammer
Tischlerhammer
habero schreinerhammer
schreinerhammer
Doppelt geschweifter Eschenstiel DIN 5111
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stielmaterial:
Esche
Ursprungsland:
Tschechien
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
französische Form
Bahnbreite:
22 mm
Bahnlänge:
22 mm
Gesamtlänge [mm]:
300 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Magnet:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,35 kg
Norm:
DIN 5111
Weitere Suchbegriffe: Hammer, Hammer/Fäustel, Hämmer
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,71*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
E-4 E-300
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.