Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gedore Schreinerhammer 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreinerhammer 18 mm
Schreinerhammer 18 mm
Artikel-Nr.:
     C1150-8684260
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8684260
EAN/GTIN:
     4010883868426
Suchbegriffe:
Schreinerhammer
Tischlerhammer
habero schreinerhammer
schreinerhammer

Schreinerhammer 18 mm

  • Mit doppelt geschweiftem Eschenstiel DIN 5111
Weitere Informationen:
Abmessung Kopf / Bahn (eckig):
18 mm
Ersatzstiel Art.No.:
E 4 E-100
Gewicht kg:
0,220 kg
Zielgruppe:
Industrie
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,71*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8684340
ab € 8,29*
Ähnlich
Gedore
8684420
ab € 9,02*
Ähnlich
Gedore
8684500
ab € 9,34*
Ähnlich
Gedore
8684690
ab € 10,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG