Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

609 H-4 Vorschlaghammer ROTBAND-PLUS 4 kg, 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-8673490
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     609 H-4
EAN/GTIN:
     4010883867344
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
mottek gedore
vorschlaghammer holz
Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1042, Durch Hülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube werden Hammerkopf und Holzstiel zu einer Einheit, Hickorystiel DIN 5112, mit zusätzlicher langer Stahl-Stielschutzhülse, ROTBAND-PLUS Stielbefestigung, hohe Sicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-/Leistungsverhältnis
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
4,94 kg
Norm:
DIN 1042 DIN 5112
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stielmaterial:
Hickory
Ursprungsland:
Tschechien
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
Geschmiedeter Hammerkopf
Gesamtbreite [mm]:
180 mm
Gesamthöhe [mm]:
63 mm
Gesamtlänge [mm]:
705 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht [g]:
4000 g
Kopfsicherung:
ROTBAND-PLUS
Magnet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: vorschlaghammer, Hammer, Hammer/Fäustel, Hämmer
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
WT 1056 4
ab € 10,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.