Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

41 E-500 Kesselsteinhammer 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-8665390
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     41 E-500
EAN/GTIN:
     4010883866538
Suchbegriffe:
Kesselsteinhammer
Schlackenhammer
Schweißerhammer
Schweißerhämmer
Mit Eschenstiel DIN 5111
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
320 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht [g]:
500 g
Magnet:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,655 kg
Norm:
DIN 5111
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stielmaterial:
Esche
Weitere Suchbegriffe: Schweißerpickhammer, schlackenhammer holz, kesselsteinhammer, gedore schlackenhammer, Hammer, Hammer/Fäustel, Hämmer
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
E-4 E-500
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.