Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gedore Vorschlaghammer mit Hickorystiel, 8 kg, 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschlaghammer mit Hickorystiel, 8 kg, 900 mm
Vorschlaghammer mit Hickorystiel, 8 kg, 900 mm
Artikel-Nr.:
     C1150-8615880
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8615880
EAN/GTIN:
     4010883861588
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer

Vorschlaghammer mit Hickorystiel, 8 kg, 900 mm

Hauptmerkmale

  • Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1042
  • Mit Eschen- (9 E) oder Hickorystiel (9 H) DIN 5112
Weitere Informationen:
Länge (L, L1):
900 mm
Gewicht kg:
8,815 kg
Zielgruppe:
Industrie
Weitere Suchbegriffe: vorschlaghammer gedore
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,81*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8812360
ab € 32,25*
Ähnlich
Gedore
8615450
ab € 34,95*
Ähnlich
Gedore
8812440
ab € 36,43*
Ähnlich
Gedore
8615530
ab € 42,84*
Ähnlich
Gedore
8812520
ab € 43,76*
Ähnlich
Gedore
8615610
ab € 51,18*
Ähnlich
Gedore
8812600
ab € 52,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.