Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gedore Vorschlaghammer mit Hickorystiel, 4 kg, 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorschlaghammer mit Hickorystiel, 4 kg, 700 mm
Vorschlaghammer mit Hickorystiel, 4 kg, 700 mm
Artikel-Nr.:
     260W-295770
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8615450
EAN/GTIN:
     4010883861540
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer 5 kg
vorschlaghammer holz

Vorschlaghammer mit Hickorystiel, 4 kg, 700 mm

Hauptmerkmale

  • Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1042
  • Mit Eschen- (9 E) oder Hickorystiel (9 H) DIN 5112
Weitere Informationen:
Länge (L, L1):
700 mm
Gewicht kg:
4,710 kg
Zielgruppe:
Industrie
Weitere Suchbegriffe: vorschlaghammer
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
pro Stück
€ 4,75*
ab € 32,81*
€ 36,85*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 34,61*
€ 38,73*
pro Stück
€ 7,90*
ab € 36,02*
€ 40,19*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 36,09*
€ 40,26*
10 Tage
k.A.
pro Stück
€ 5,10*
ab € 40,04*
€ 44,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8812360
ab € 30,79*
Ähnlich
Gedore
8812440
ab € 34,26*
Ähnlich
Gedore
8615530
ab € 40,43*
Ähnlich
Gedore
8812520
ab € 41,60*
Ähnlich
Gedore
8615610
ab € 48,39*
Ähnlich
Gedore
8812600
ab € 49,59*
Ähnlich
Gedore
8615880
ab € 66,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG