Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gedore Vorschlaghammer mit Hickorystiel, 3 kg, 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschlaghammer mit Hickorystiel, 3 kg, 600 mm
Vorschlaghammer mit Hickorystiel, 3 kg, 600 mm
Artikel-Nr.:
     C1150-8615370
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8615370
EAN/GTIN:
     4010883861533
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer

Vorschlaghammer mit Hickorystiel, 3 kg, 600 mm

Hauptmerkmale

  • Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1042
  • Mit Eschen- (9 E) oder Hickorystiel (9 H) DIN 5112
Weitere Informationen:
Länge (L, L1):
600 mm
Gewicht kg:
3,515 kg
Zielgruppe:
Industrie
Weitere Suchbegriffe: vorschlaghammer gedore
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,63*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8614130
ab € 72,89*
Ähnlich
Gedore
8820380
ab € 77,58*
Ähnlich
Gedore
8614210
ab € 76,35*
Ähnlich
Gedore
8820890
ab € 79,72*
Ähnlich
Gedore
8614480
ab € 86,43*
Ähnlich
Gedore
8820970
ab € 86,62*
Ähnlich
Gedore
8614560
ab € 91,48*
Ähnlich
Gedore
8614640
ab € 104,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG