Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gedore Vorschlaghammer mit Fiberglasstiel, 8 kg, 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschlaghammer mit Fiberglasstiel, 8 kg, 900 mm
Vorschlaghammer mit Fiberglasstiel, 8 kg, 900 mm
Artikel-Nr.:
     C1150-8614640
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8614640
EAN/GTIN:
     4010883861465
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
Vorschlaghammerstiel
vorschlaghammer gedore

Vorschlaghammer mit Fiberglasstiel, 8 kg, 900 mm

Hauptmerkmale

  • Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1042
  • Nahezu unzerbrechlicher Fiberglasstiel mit Kunststoffgriff und Kopfsicherung
Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
8000 g
Länge (L, L1):
900 mm
Gewicht kg:
9,280 kg
Zielgruppe:
Industrie
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,31*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,57*
€ 130,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,95*
€ 126,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,44*
€ 123,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,31*
€ 121,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8614130
ab € 72,35*
Ähnlich
Gedore
8820380
ab € 84,23*
Ähnlich
Gedore
8614210
ab € 75,79*
Ähnlich
Gedore
8820890
ab € 86,00*
Ähnlich
Gedore
8614480
ab € 83,68*
Ähnlich
Gedore
8820970
ab € 93,16*
Ähnlich
Gedore
8614560
ab € 90,86*
Ähnlich
Gedore
8615370
ab € 33,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.