Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gedore Vorschlaghammer mit Eschenstiel, 8 kg, 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschlaghammer mit Eschenstiel, 8 kg, 900 mm
Vorschlaghammer mit Eschenstiel, 8 kg, 900 mm
Artikel-Nr.:
     C1150-8612430
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8612430
EAN/GTIN:
     4010883861243
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer

Vorschlaghammer mit Eschenstiel, 8 kg, 900 mm

Hauptmerkmale

  • Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1042
  • Mit Eschen- (9 E) oder Hickorystiel (9 H) DIN 5112
Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
8000 g
Länge (L, L1):
900 mm
Gewicht kg:
8,650 kg
Zielgruppe:
Industrie
Weitere Suchbegriffe: vorschlaghammer gedore
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,16*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,92*
€ 79,6348
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,31*
€ 77,7189
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,09*
€ 73,8871
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,16*
€ 72,7804
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8612000
ab € 25,80*
Ähnlich
Gedore
8809220
ab € 32,12*
Ähnlich
Gedore
8612190
ab € 30,62*
Ähnlich
Gedore
8612270
ab € 36,69*
Ähnlich
Gedore
8809650
ab € 42,61*
Ähnlich
Gedore
8612350
ab € 45,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.