Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gedore Vorschlaghammer mit Eschenstiel, 6 kg, 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschlaghammer mit Eschenstiel, 6 kg, 800 mm
Vorschlaghammer mit Eschenstiel, 6 kg, 800 mm
Artikel-Nr.:
     C1150-8612350
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8612350
EAN/GTIN:
     4010883861236
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer

Vorschlaghammer mit Eschenstiel, 6 kg, 800 mm

Hauptmerkmale

  • Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1042
  • Mit Eschen- (9 E) oder Hickorystiel (9 H) DIN 5112
Weitere Informationen:
Länge (L, L1):
800 mm
Gewicht kg:
6,590 kg
Zielgruppe:
Industrie
Weitere Suchbegriffe: vorschlaghammer gedore
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,51*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8612000
ab € 24,93*
Ähnlich
Gedore
8809220
ab € 27,35*
Ähnlich
Gedore
8612190
ab € 29,50*
Ähnlich
Gedore
8612270
ab € 35,29*
Ähnlich
Gedore
8809650
ab € 36,62*
Ähnlich
Gedore
8612430
ab € 59,38*
Ähnlich
Gedore
2250128
ab € 120,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG