Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gedore Vorschlaghammer mit Eschenstiel, 4 kg, 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschlaghammer mit Eschenstiel, 4 kg, 700 mm
Vorschlaghammer mit Eschenstiel, 4 kg, 700 mm
Artikel-Nr.:
     C1150-8612190
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8612190
EAN/GTIN:
     4010883861212
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer

Vorschlaghammer mit Eschenstiel, 4 kg, 700 mm

Hauptmerkmale

  • Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1042
  • Mit Eschen- (9 E) oder Hickorystiel (9 H) DIN 5112
Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
4000 g
Länge (L, L1):
700 mm
Gewicht kg:
4,365 kg
Zielgruppe:
Industrie
Weitere Suchbegriffe: vorschlaghammer gedore
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,98*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8612000
ab € 24,99*
Ähnlich
Gedore
8809220
ab € 28,90*
Ähnlich
Gedore
8612270
ab € 35,80*
Ähnlich
Gedore
8809650
ab € 38,21*
Ähnlich
Gedore
8612350
ab € 44,31*
Ähnlich
Gedore
8612430
ab € 60,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.