Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9 E-3 Vorschlaghammer mit Eschenstiel, 3 kg, 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-8612000
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     9 E-3
EAN/GTIN:
     4010883861205
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
mottek gedore
vorschlaghammer holz
Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1042, Mit Eschenstiel (No. E 9 E) DIN 5135
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Stielmaterial:
Esche
Ursprungsland:
Tschechien
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
600 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht [g]:
10000 g
Kopfsicherung:
Ringkeil
Magnet:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
3,33 kg
Norm:
DIN 1042 DIN 5112
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: vorschlaghammer, Hammer, Hammer/Fäustel, Hämmer
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
E 9 E-3
ab € 8,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.