Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

600 H-1000 Schlosserhammer ROTBAND-PLUS mit Hickorystiel, 1000 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-8583660
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     600 H-1000
EAN/GTIN:
     4010883858366
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form) hab...
schlosserhammer (deutsche form)
Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1041, Doppelt geschweifter Hickorystiel DIN 5111, mit zusätzlicher langer, gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, Durch Hülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube werden Hammerkopf und Holzstiel zu einer Einheit, ROTBAND-PLUS Stielbefestigung, hohe Sicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-/Leistungsverhältnis
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
1,326 kg
Norm:
DIN 1041 DIN 5111
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stiellänge:
360 mm
Stielmaterial:
Hickory
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
geschmiedeter Hammerkopf
Gesamtbreite [mm]:
134 mm
Gesamthöhe [mm]:
36 mm
Gesamtlänge [mm]:
370 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht [g]:
1000 g
Kopfsicherung:
ROTBAND-PLUS
Magnet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Hammer, Hammer/Fäustel, Hämmer
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
WT 1056 4
ab € 10,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.