Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

600 H-800 Schlosserhammer ROTBAND-PLUS mit Hickorystiel, 800 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-8583580
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     600 H-800
EAN/GTIN:
     4010883858359
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form) hab...
schlosserhammer (deutsche form)
Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1041, Doppelt geschweifter Hickorystiel DIN 5111, mit zusätzlicher langer, gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, Durch Hülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube werden Hammerkopf und Holzstiel zu einer Einheit, ROTBAND-PLUS Stielbefestigung, hohe Sicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-/Leistungsverhältnis
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
1,135 kg
Norm:
DIN 1041 DIN 5111
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stiellänge:
350 mm
Stielmaterial:
Hickory
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
geschmiedeter Hammerkopf
Gesamtbreite [mm]:
130 mm
Gesamthöhe [mm]:
32 mm
Gesamtlänge [mm]:
355 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht [g]:
800 g
Kopfsicherung:
ROTBAND-PLUS
Magnet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Hammer, Hammer/Fäustel, Hämmer
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 7 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
WT 1056 4
ab € 10,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.