Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.75/1 Ölfilterkralle 3-armig 60-120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-8117420
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1.75/1
EAN/GTIN:
     4036976104141
Suchbegriffe:
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel gedore
ölfilterschlüssel
Zum Lösen festsitzender Ölfilter und Granulat-Kartuschen an Drucklufttrocknern mit Rechtsgewinde, z. B. Mercedes Benz, MAN, Mit 3/8" Innenvierkantantrieb und Adapter 1/2" SW 17 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,65 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Spannweite (max.):
120 mm
Spannweite (min.):
60 mm
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Zum Lösen festsitzender Ölfilter und Granulat-Kartuschen an Drucklufttrocknern mit Rechtsgewinde, z. B. Mercedes Benz, MAN
Weitere Suchbegriffe: Spezialwerkzeug (Handwerkzeug, nicht klassifiziert), Kartuschenschlüssel, Spezialschlüssel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 67,85*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,65*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,49*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,73*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,08*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,52*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,80*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,38*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,43*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,70*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,32*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,86*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 24,56*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 131,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.