Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.06/4-4 Universal-Abzieher, 2-armig, 520x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-8109240
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1.06/4-4
EAN/GTIN:
     4036976103489
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Kräftige, im Gesenk geschmiedete Ausführung, Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken. Erlaubt auch bei höchsten Abzugkräften ein zentrisches und kraftoptimiertes Abziehen, Verlängerte Abzughaken, Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar, Austauschbare Haken für mehrere Spanntiefen lieferbar, Nachrüstbar mit Hydraulikspindel (s.Tabelle)
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
600 mm
Haken parallel verschiebbar:
Ja
Hakenbremse vorhanden:
Nein
Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]:
36 mm
Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]:
6,5 mm
Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]:
28 mm
Hydraulikspindel optional:
1.06/HSP3
Hydraulikspindel vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Nachrüstbar mit Hydraulikspindel:
Ja
3D-Daten vorhanden:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
16,4 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
36 mm
Schnellspannhebel vorhanden:
Nein
Schrauben inklusive:
Ja
Skaleneinteilung vorhanden:
Nein
Spannbügel vorhanden:
Nein
Spanntiefe nutzbar b [mm]:
400 mm
Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]:
520 mm
Spannweite Innenabziehen a2 (max.) [mm]:
600 mm
Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden:
Nein
Spannweite Innenabziehen a2 (min.) [mm]:
185 mm
Spindel Abrutschsicherung:
Nein
Spindel Aufnahme:
G1"
Spindel Druckstückart:
Spitze
Spindel Gewindegröße:
G1" x 310 mm
Spindel Gewindelänge (nutzbar) [mm]:
310 mm
Spindel Oberflächenbeschichtung:
Nitrocarburiert
Spindel Schlüsselweite:
36 mm
Spindelspitze auswechselbar:
Nein
umdrehbare Arme vorhanden:
Ja
Anzahl der Arme:
2
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Zum Abziehen von Antriebsscheiben, Rädern, Kugellager usw.
Zugkraft (max.) [t]:
10 t
Anzahl der Haken:
2
Ausführung:
2-armig mit verlängerten Haken
Belastung des gesamten Abziehers (max.) [t]:
10 t
Gesamtbreite [mm]:
475 mm
Gesamthöhe [mm]:
90 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 322,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,14*
€ 436,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,16*
€ 416,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,63*
€ 398,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,09*
€ 392,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,88*
€ 384,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.