Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.51/10 Hydraulik-Zylinder 10t, 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-8023440
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1.51/10
EAN/GTIN:
     4036976105827
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
gedore hydraulikzylinder
Anschlussgröße 3/8", Inkl. Schnellkupplungsnippel und Staubschutzkappe, Einfache Ölfüllung, kann direkt verwendet werden
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Spannbügel vorhanden:
Nein
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Italien
VDE zertifiziert:
Nein
Anschlußgewinde an der Kupplung:
3/8 Inch
Arbeitsdruck (max.) [bar]:
700,0 bar
Arbeitsdruck (max.) [t]:
10 t
Hubhöhe (max.):
150 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Länge Zylinderkörper:
275 mm
Netto-Gewicht [kg]:
5 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: hydraulikzylinder, Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Abzieher, Abzieher
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 597,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,23*
€ 792,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,94*
€ 791,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,69*
€ 761,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,00*
€ 740,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,91*
€ 711,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.