Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.26/3 Mutternsprenger für SW 24-36, M16-M24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-8010030
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1.26/3
EAN/GTIN:
     4036976105001
Suchbegriffe:
Mutternsprenger
mutternsprenger gedore
mutternsprenger
Zum Sprengen festsitzender oder überdrehter Muttern ohne Beschädigung des Gewindebolzens, Für Muttern bis Festigkeitsklasse 6, Mit Meißelstop
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Spannbügel vorhanden:
Nein
Spindel Gesamtlänge:
70 mm
Spindel Gewindegröße:
M22 x 1,5
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
für Muttern der Größe:
M16-M24
Gesamtbreite [mm]:
60 mm
Gesamthöhe [mm]:
32 mm
Gesamtlänge [mm]:
180 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
1,13 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
24 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1.26/M3
ab € 18,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.