Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.16/1 Abzieher 2-armig 300x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-8007080
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1.16/1
EAN/GTIN:
     4036976104721
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Sehr kräftige Ausführung, Besonders geeignet für die Industrie und für schwere Landwirtschafts- und Baumaschinen, Selbsttätiges Anpressen der Haken, Nachrüstbar mit Hydraulikspindel, Kann auf 3 Arme erweitert werden durch Zukauf eines passenden Haken No. 116
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]:
32 mm
Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]:
3 mm
Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]:
19 mm
Hydraulikspindel optional:
1.06/HSP3
Hydraulikspindel vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Nachrüstbar mit Hydraulikspindel:
Ja
Netto-Gewicht [kg]:
8,4 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
36 mm
3D-Daten vorhanden:
Nein
Schnellspannhebel vorhanden:
Nein
Schrauben inklusive:
Nein
selbsttätiges Anpressen:
Ja
Spannbügel vorhanden:
Nein
Spanntiefe nutzbar b [mm]:
300 mm
Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]:
300 mm
Spindel Abrutschsicherung:
Nein
Spindel Gewindegröße:
G1" x 360 mm
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Zugkraft (max.) [t]:
8 t
Anzahl der Arme:
2
doppelseitig verwendbare Haken:
Nein
Haken parallel verschiebbar:
Nein
Haken schwenkbar:
Nein
Hakenbremse vorhanden:
Nein
Hakenende mit Schlitz:
Nein
Weitere Suchbegriffe: gedore zweiarmiger abzieher, abzieher gedore, abzieher, Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,44*
€ 303,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,82*
€ 293,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 246,17*
€ 292,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,03*
€ 273,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,18*
€ 265,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,27*
€ 258,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.