Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.13/01 Polklemmenabzieher 3-armig 60x60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-8004570
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1.13/01
EAN/GTIN:
     4036976104509
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Ideal zum Abziehen kleiner Teile wie Batterieklemmen, Scheiben, Räder, Kugellager usw., Selbsttätiges Anpressen der Haken
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]:
10 mm
Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]:
2 mm
Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]:
5 mm
Hydraulikspindel vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Nachrüstbar mit Hydraulikspindel:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,2 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schnellspannhebel vorhanden:
Nein
Schrauben inklusive:
Nein
3D-Daten vorhanden:
Nein
selbsttätiges Anpressen:
Ja
Spannbügel vorhanden:
Nein
Spanntiefe nutzbar b [mm]:
60 mm
Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]:
60 mm
Spindel Abrutschsicherung:
Nein
Spindel Gewindegröße:
M10 x 1,5 x 80 mm
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden:
Nein
Zugkraft (max.) [t]:
0.75 t
Anzahl der Arme:
3
doppelseitig verwendbare Haken:
Nein
Haken parallel verschiebbar:
Nein
Haken schwenkbar:
Nein
Hakenbremse vorhanden:
Nein
Hakenende mit Schlitz:
Nein
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
3497299
ab € 25,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.