Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.13/0 Abzieher 3-armig 70x80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-8004140
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1.13/0
EAN/GTIN:
     4036976104462
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Handliche, kräftige Ausführung zum Abziehen von Scheiben, Räder, Kugellager usw., Preiswertes, wirtschaftliches Modell, Selbsttätiges Anpressen der Haken
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]:
14 mm
Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]:
2 mm
Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]:
8 mm
Hydraulikspindel optional:
-
Hydraulikspindel vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Nachrüstbar mit Hydraulikspindel:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,5 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
14 mm
3D-Daten vorhanden:
Nein
Schnellspannhebel vorhanden:
Nein
Schrauben inklusive:
Nein
selbsttätiges Anpressen:
Ja
Spannbügel vorhanden:
Nein
Spanntiefe nutzbar b [mm]:
80 mm
Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]:
70 mm
Spindel Abrutschsicherung:
Nein
Spindel Gewindegröße:
M12 x 1,5 x 110 mm
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Zugkraft (max.) [t]:
2 t
Anzahl der Arme:
3
doppelseitig verwendbare Haken:
Nein
Haken parallel verschiebbar:
Nein
Haken schwenkbar:
Nein
Hakenbremse vorhanden:
Nein
Hakenende mit Schlitz:
Nein
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.