Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.06/AS Abzieher-Set mit 6 Haken, 130x100/200/250 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417B-103148
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1.06/AS
EAN/GTIN:
     4036976104301
Suchbegriffe:
Abziehersatz
gedore abziehersatz
2-armiger Abzieher, mit 6 schlanken Haken in 3 Längen, Besonders für schwer zugängliche Platzverhältnisse geeignet
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]:
7,5 mm
Hydraulikspindel optional:
-
Hydraulikspindel vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
8
Nachrüstbar mit Hydraulikspindel:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
3,4 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
17 mm
Schnellspannhebel vorhanden:
Nein
Schrauben inklusive:
Nein
3D-Daten vorhanden:
Nein
Skaleneinteilung vorhanden:
Ja
Spannbügel vorhanden:
Nein
Spanntiefe nutzbar:
100 / 200 / 250 mm
Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]:
130 mm
Spindel Abrutschsicherung:
Nein
Spindel Gewindegröße:
M14 x 1,5 x 140 mm
Spindelspitze auswechselbar:
Nein
Stückliste (Text):
106/1A03 Traverse 2-armig 180 mm 106/A-100-S Abzughaken schlank 100 mm (2x) 106/A-200-S Abzughaken schlank 200 mm (2x) 106/A-250-S Abzughaken schlank 250 mm (2x) E-1.1406140 Spindel SW 17, M14x1,5, 140 mm
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Zugkraft (max.) [t]:
2,5 t
Haken parallel verschiebbar:
Nein
Haken schwenkbar:
Nein
Hakenbremse vorhanden:
Nein
Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]:
29,5 mm
Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]:
3,7 mm
Hakenfußtiefe gesamt [mm]:
13,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Abziehvorrichtung, Abzieher-/Gleithammer-Set, Abzieher
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Satz
€ 4,90*
ab € 191,64*
€ 228,30*
pro Satz
Frei Haus
ab € 189,84*
€ 230,41*
33 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,99*
ab € 194,25*
€ 230,41*
9 Tage
65
pro Satz
Frei Haus
ab € 196,44*
€ 232,46*
4 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 199,63*
€ 235,15*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 228,30*
€ 271,68
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 218,16*
€ 259,61
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 217,59*
€ 258,93
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 203,18*
€ 241,78
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 199,71*
€ 237,65
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 191,64*
€ 228,05
pro Satz
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1.1406140
ab € 14,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.