Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8200-02 Drehwinkel-Messgerät 3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-7716510
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8200-02
EAN/GTIN:
     4002805200025
Suchbegriffe:
Drehmoment-Einstelluhr
Drehmoment-Tester
Drehmomentmessgerät
Drehmomentprüfgerät
Zusätzlicher Winkelanzug beim kontrollierten Schraubenanzug nach vorgegebenem Drehmoment-Drehwinkelanzug, Separate Drehwinkel-Messgeräte mit 1/2" bzw. 3/4" Vierkantantrieb, Für den zusätzlich präzisen Winkelanzug (0 - 360°) beim kontrollierten Schraubenanzug, 1/2" Vierkant mit Kugelsicherung bzw. 3/4" Vierkant mit Stiftsicherung, No. 8200-01/-02 Werkstattmodelle mit verschiebbarem Krallen- und Magnetarm, No. 8200-11 nur mit Magnetarm - einfache Ausführung, Zu Betätigen in Verbindung mit einem passenden Drehmomentschlüssel, Die maximale Last des Drehmomentschlüssels darf nicht überschritten werden
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
3/4 Zoll
Antriebsvierkant [zöllig]:
3/4 Zoll
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopf-Ø 1 [mm]:
120 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,53 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Skalenring:
0-360 Grad
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Drehmomenttester, Torsions-Prüfgerät, Drehwinkel-Messgerät, Drehwinkelmessgerät, gedore drehmomentmessgerät, drehmoment tester, Spezialwerkzeug (Handwerkzeug, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Drehmomentwerkzeuge, Drehmomentwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,71*
€ 284,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,02*
€ 277,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 232,41*
€ 276,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,16*
€ 261,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,79*
€ 257,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,27*
€ 247,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7691500
ab € 703,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.