Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4550-40 Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 3/4" 80-400 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-7674330
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4550-40
EAN/GTIN:
     4002805455043
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Einhand-Knarrensatz
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 1 - 850 N·m / 0,75 - 630 lbf·ft (Richtwert Schrauben M3 - 6.9 bis M24 - 8.8, M30 - 5.6), Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 % (4549-00 +/- 6%), inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, 1/4", 3/8", 1/2" Pilzkopf-Umsteckvierkant mit Kugelsicherung. Ab 3/4" mit Durchsteckvierkant und Stiftsicherung, Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen, Ergonomisch geformter, handlicher schwarzer Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe, Doppel-Skala N·m und lbf·ft unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt, Mit Noniusskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten, Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal, Ergonomisches System für Drehmomentverstellung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Drehmoment (max.) [N·m]:
400 N·m
Drehmoment (min.) [lbf·ft]:
60 lbf·ft
Drehmoment (min.) [N·m]:
80 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]:
60-300 lbf·ft
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
80-400 N·m
Einsatzbereich:
Montage Wartung und Instandhaltung
Festeinstellung:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
63 mm
Gesamthöhe [mm]:
52 mm
Gesamtlänge [mm]:
690 mm
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte:
31,3 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kalibrierlänge:
583,2 mm
Kopfbreite 1 [mm]:
62,5 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
31 mm
Netto-Gewicht [kg]:
1,988 kg
Nonius Nm:
1 N·m
Präzision +/-:
+/- 3 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rückschwenkwinkel:
10 Grad
Antriebstyp/Antrieb:
Durchsteckvierkant
Skaleneinteilung:
10
Skaleneinteilung [lbf·ft]:
10 lbf·ft
Skaleneinteilung [n·m]:
10 N·m
Skalentyp:
Dual
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive Industrie Bau- und Nutzfahrzeuge Verbraucher Energie Maschinenbau Werkstatt Service Agriculture Oil & Gas Versorgungsunternehmen
Antriebsvierkant [metrisch]:
20 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
3/4 Zoll
Anzahl Zähne:
36
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Drehmoment (max.) [lbf·ft]:
300 lbf·ft
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 288,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,14*
€ 395,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,24*
€ 379,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,13*
€ 363,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,20*
€ 356,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,69*
€ 343,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,46*
Ähnlich
Gedore
32 36
ab € 13,27*
Ähnlich
Gedore
3293 U-10
ab € 110,03*
Ähnlich
Gedore
8612-1000
ab € 963,02*
Ähnlich
Gedore
D 32 EAU-2
ab € 379,46*
Ähnlich
Gedore
TF-K300
ab € 160,54*
Ähnlich
Gedore
TF-K400
ab € 278,29*
Ähnlich
Gedore
TF-K550
ab € 449,19*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 350
ab € 857,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.