Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BDS 80 E Drehmomentschlüssel 1/2" 16-80 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-7651710
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     BDS 80 E
EAN/GTIN:
     4002805830284
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
Einsatz: Kontrollierter Anzug sowie Überprüfung von Anzugswerten, Einsatz in sämtlichen industriellen Fertigungsbereichen, Arbeitsbereiche von 0,8 - 200 N·m / 7 lbf·in - 160 lbf·ft werden abgedeckt, Ausführung: Anzeigender Drehmomentschlüssel mit Messuhr und Schleppzeiger, 1/4", 3/8", oder 1/2" Doppel-Vierkantantrieb mit Kugelsicherung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Modelle No. ADS 4 bis No. ADS 40: Mit integrierter Knarrenfunktion, Für den kontrollierten Schraubenanzug und Drehmomentmessungen, Anzeigegenauigkeit: +/- 4 % Toleranz vom angezeigten Wert, Ausführung nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale, Mit Doppel-Skala in N·m und lbf·in bzw. lbf·ft auf zweifach getönten, gut lesbaren Zifferblättern, Eingebauter Überlastschutz - mechanischer Stopp bis max. 25 % Überlastung vom max. Wert, Gehäuse aus leichter, robuster Spezial-Aluminium-Konstruktion - silber-grau lackiert, Schwarze, abrutschsichere Gummigriffe, Modelle No. ADS 4 bis No. ADS 40: EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen, Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Drehmoment (min.) [N·m]:
16 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]:
12-60 lbf·ft
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
16-80 N·m
Einsatzbereich:
Fertigung Qualitätskontrolle Wartung und Instandhaltung
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
EPA-/ESD-Ausführung:
Nein
Festeinstellung:
Nein
Gesamthöhe [mm]:
86 mm
Antriebstyp/Antrieb:
Doppelvierkant
Gesamtlänge [mm]:
435 mm
Grafikdisplay:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Aluminiumgehäuse, Stahlrohrgriffstange
Messgenauigkeit Drehmoment:
+/- 4% Toleranz vom angezeigten Wert
Netto-Gewicht [kg]:
1,36 kg
Präzision +/-:
+/- 4 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Skaleneinteilung:
2
Antriebsvierkant [metrisch]:
12,5 mm
Skaleneinteilung [lbf·ft]:
1 lbf·ft
Skaleneinteilung [n·m]:
2 N·m
Skalentyp:
Dual
Ursprungsland:
England
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive Elektronik-Industrie Industrie Bau- und Nutzfahrzeuge Militär Maschinenbau Service
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/2 Zoll
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Auswertesoftware:
Nein
Drehmoment (max.) [lbf·ft]:
60 lbf·ft
Drehmoment (max.) [N·m]:
80 N·m
Drehmoment (min.) [lbf·ft]:
12 lbf·ft
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 386,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,43*
€ 525,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,96*
€ 512,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,30*
€ 496,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,40*
€ 483,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,74*
€ 460,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1990 KR-5
ab € 11,79*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,07*
Ähnlich
Gedore
1990-10
ab € 9,76*
Ähnlich
Gedore
1990-5
ab € 7,63*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,98*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20 G
ab € 51,81*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 697,88*
Ähnlich
Gedore
D 19 17
ab € 5,29*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,94*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 150
ab € 4.012,54*
Ähnlich
Gedore
K 19 LS-004
ab € 55,53*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 120
ab € 703,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.