Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4150-25 OHNE FEST Drehmomentschlüssel TORCOFIX FS 9x12 5-25 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-7601960
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4150-25 OHNE FEST
EAN/GTIN:
     4002805415252
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
gedore drehmomentschlüssel 5-25nm
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 5 - 25 N·m ohne Skala, Festeingestellter, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Rechteckaufnahme für Industrie und Handwerk, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse B, mit einem rückführbaren Prüfzertifikat. Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 3 % und besser. Die Vorgabe der Norm (+/- 4 %) wird zu Ihrer Sicherheit übertroffen, Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Rechteckaufnahme (SE 9x12 mm bzw. 14x18 mm), Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal, Werkskalibrier-Stichmaß: 17,5 mm (9x12 mm), Betätigung nur mit Einsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen, Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Einsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden, Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung N·m-Wert angeben (Preis auf Anfrage)
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Drehmoment (min.) [N·m]:
5 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
5-25 N·m
Einsatzbereich:
Montage Serienmontage Fertigung
Einstecktiefe 1:
16,0 mm
Festeinstellung:
Ja
Gesamtbreite [mm]:
22 mm
Gesamtlänge [mm]:
186 mm
Höhe Aufnahme [mm]:
18,5 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kalibrierlänge:
134 mm
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte:
17,5 mm
Material:
lackierte Stahlrohrkonstruktion, mit verzinkter Rechteckaufnahme
Netto-Gewicht [kg]:
0,3 kg
Präzision +/-:
+/- 3 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Sicherung:
Fangarretierung
Skalentyp:
ohne
Stichmass [metrisch]:
17,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Rechteck-:
9 x 12 mm
Zielgruppen:
Automotive Industrie Militär Energie Maschinenbau Service Versorgungsunternehmen
Antriebstyp/Antrieb:
Rechteckaufnahme
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Aufbewahrung/Inhalt:
Kunststoffbox
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Breite Aufnahme [mm]:
22 mm
Drehmoment (max.) [N·m]:
25 N·m
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,24*
€ 127,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,01*
€ 122,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 102,70*
€ 122,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,37*
€ 114,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,42*
€ 109,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,17*
€ 100,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,98*
Ähnlich
Gedore
7112-10
ab € 29,90*
Ähnlich
Gedore
7112-13
ab € 30,85*
Ähnlich
Gedore
7212-17
ab € 30,98*
Ähnlich
Gedore
7212-19
ab € 31,01*
Ähnlich
Gedore
7312-17
ab € 32,32*
Ähnlich
Gedore
7412-02
ab € 61,75*
Ähnlich
Gedore
7612-02
ab € 31,12*
Ähnlich
Gedore
7812-10
ab € 33,42*
Ähnlich
Gedore
7912-00
ab € 24,83*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 697,88*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,94*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 150
ab € 4.012,54*
Ähnlich
Gedore
K 19 LS-004
ab € 55,53*
Ähnlich
Gedore
SUKSE9 13
ab € 47,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.