Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4300-01 Drehmomentschlüssel TORCOFIX SE 14x18 60-300 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-7601020
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4300-01
EAN/GTIN:
     4002805430019
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
gedore drehmomentschlüssel 60-300 n...
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 60 - 300 N·m / 45 - 220 lbf·ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Rechteckaufnahme für Industrie und Handwerk, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximall zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Rechteckaufnahme (14x18 mm) und hochwertigen Kunststoffteilen, Ergonomisch geformter, handlicher schwarzer Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe, Doppel-Skala N·m und lbf·ft unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt, Mit Noniusskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten, Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal, Ergonomisches System für Drehmomentverstellung, Werkskalibrier-Stichmaß: 25 mm (14x18 mm), Betätigung nur mit Einsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen, Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Einsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Drehmoment (min.) [N·m]:
60 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]:
45-220 lbf·ft
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
60-300 N·m
Einsatzbereich:
Montage Serienmontage Fertigung Wartung und Instandhaltung
Einstecktiefe 1:
25,0 mm
Festeinstellung:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
44 mm
Gesamthöhe [mm]:
44 mm
Gesamtlänge [mm]:
561,5 mm
Höhe Aufnahme [mm]:
25 mm
Antriebsaufnahme, Rechteck-:
14 x 18 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kalibrierlänge:
492,2 mm
Kopfbreite 1 [mm]:
33,0 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
25 mm
Material:
lackierte Stahlrohrkonstruktion, mit verzinkter Rechteckaufnahme
Netto-Gewicht [kg]:
1,177 kg
Nonius Nm:
1 N·m
Präzision +/-:
+/- 3 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Antriebstyp/Antrieb:
Rechteckaufnahme
Sicherung:
Fangarretierung
Skaleneinteilung:
10
Skaleneinteilung [n·m]:
10 N·m
Skalentyp:
Dual
Stichmass [metrisch]:
25,0 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive Industrie Bau- und Nutzfahrzeuge Militär Energie Maschinenbau Versorgungsunternehmen Service Agriculture Oil & Gas
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Breite Aufnahme [mm]:
33 mm
Drehmoment (max.) [lbf·ft]:
220 lbf·ft
Drehmoment (max.) [N·m]:
300 N·m
Drehmoment (min.) [lbf·ft]:
45 lbf·ft
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,32*
€ 218,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,46*
€ 211,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 176,88*
€ 210,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 176,43*
€ 209,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,58*
€ 200,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,63*
€ 195,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,59*
€ 180,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,52*
Ähnlich
Gedore
7118-17
ab € 33,48*
Ähnlich
Gedore
7118-32
ab € 46,42*
Ähnlich
Gedore
7118-36
ab € 46,00*
Ähnlich
Gedore
7218-19
ab € 34,15*
Ähnlich
Gedore
7418-02
ab € 62,19*
Ähnlich
Gedore
7618-02
ab € 30,24*
Ähnlich
Gedore
7918-00
ab € 31,38*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 695,99*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,86*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 150
ab € 4.019,79*
Ähnlich
Gedore
K 19 LS-004
ab € 55,71*
Ähnlich
Gedore
3278379
ab € 123,33*
Ähnlich
Gedore
TF-SE300
ab € 149,72*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 120
ab € 704,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.