Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT 100 FH Drehmoment-Prüfschrauber SP 1/4" 20-100 cNm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-7096460
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     TT100 FH BLUE
EAN/GTIN:
     4002805758106
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
Einsatz: Im Drehmomentbereich von 0,1 - 5,0 N·m, Für Prüf- und Montagearbeiten in der Elektrik-, Elektronikindustrie, in der Apparatebauindustrie und industriellen Fertigung oder in der Qualitätskontrolle, Ausführung: Anzeigender Drehmoment-Prüfschrauber - mit Doppel-Skala (cN·m / ozf·in bzw. lbf·in), Mit 1/4" Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4" Bits nach DIN 3126 - C 6,3, Anzeigegenauigkeit: +/- 6 %Toleranz vom angezeigten Wert, Klassifizierung nach DIN EN ISO 6789 Typ I Klasse D, Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Mit Schleppzeiger-Funktion in beide Arbeitsrichtungen, Zur Arretierung von Maximalwerten/Maximalwertanzeige, 4 Modelle im Bereich von 0,1 N·m bis 5,0 N·m, Leichte Konstruktion durch eloxierte Aluminiumgriffe, EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen, Lieferumfang: Drehmoment-Prüfschrauber Typ TT, Modelle No. TT 250 FH; TT 500 FH mit zusätzlichem Quergriff für leichteres Arbeiten, Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017, Lieferung in stabiler Kartonage
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Drehmoment (min.) [N·m]:
0,2 N·m
Drehmoment (min.) [ozf·in]:
28 ozf·in
Drehmomentbereich (min./max.) [cN·m]:
20-100 cN·m
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·in]:
-
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
0,2-1 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [ozf·in]:
28-140 ozf·in
Einsatzbereich:
Montage Qualitätskontrolle Wartung und Instandhaltung Prüf- und Versuchsabteilungen
Festeinstellung:
Nein
Gesamthöhe [mm]:
52 mm
Gesamtlänge [mm]:
178 mm
Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]:
6,3 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
2
Netto-Gewicht [kg]:
0,19 kg
Präzision +/-:
+/- 6 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Skaleneinteilung [cN·m]:
5 cN·m
Skaleneinteilung [ozf·in]:
5 ozf·in
Ursprungsland:
England
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive Elektronik-Industrie Industrie Feinmechanik Militär Service
Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]:
1/4 Zoll
Antriebstyp/Antrieb:
Bitaufnahme
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Drehmoment (max.) [cN·m]:
100 cN·m
Drehmoment (max.) [N·m]:
1 N·m
Drehmoment (max.) [ozf·in]:
140 ozf·in
Drehmoment (min.) [cN·m]:
20 cN·m
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,32*
€ 245,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,98*
€ 236,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 198,44*
€ 236,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,10*
€ 227,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,82*
€ 223,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,38*
€ 211,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.