Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore Drehmomentschlüssel TSN SLIPPER 1/2", 40-125 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1150-7092200
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7092200
EAN/GTIN:
     4002805759035
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel gedore 1/2"

Drehmomentschlüssel TSN SLIPPER 1/2", 40-125 Nm

Einsatz:
  • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 5 - 125 N·m
  • Serien- bzw. Fließbandmontage
  • Extremer Dauereinsatz Ausführung:
  • Festeinstellbarer Drehmomentschlüssel - ohne Skala
  • 1/4", 3/8" oder 1/2" Vierkantantrieb mit Kugelsicherung
  • Mit integrierter Knarrenfunktion für den kontrollierten Rechtsanzug
  • Auslösegenauigkeit: +/- 4 % Toleranz vom eingestellten Wert
  • Nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale
  • Präzisions-Mechanismus gleitet bei Erreichen des Wertes deutlich spürbar und hörbar KLICK durch - ein Überziehen ist nicht möglich
  • Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition
  • Leichte, jedoch stabile und korrosionsfeste Bauweise
  • Sehr handlicher und abrutschsicherer Gummigriff
  • Die Festeinstellung kann im Werk oder eigenhändig auf geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden
  • Bei Bestellung bitte N·m-Wert angeben - wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist (Preis auf Anfrage)
  • EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen Lieferumfang:
  • Drehmomentschlüssel Typ TSN SLIPPER
  • Einstellwerkzeug, um den festeingestellten Wert zu verändern
  • Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789
  • Lieferung in stabiler Kartonage
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant:
1/2 Zoll
Antriebsvierkant Nenngröße:
12,5 mm
Arbeits-/Messbereich N·m (min/max):
40-125 N·m
Länge (L, L1):
460 mm
Nocken p.U.:
8
Gewicht kg:
1,360 kg
Zielgruppe:
Industrie, Luftfahrt
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 384,61*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,12*
€ 466,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,10*
€ 464,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,61*
€ 446,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7096380
ab € 199,49*
Ähnlich
Gedore
7096620
ab € 212,41*
Ähnlich
Gedore
7096460
ab € 203,97*
Ähnlich
Gedore
7096540
ab € 211,98*
Ähnlich
Gedore
7091900
ab € 259,14*
Ähnlich
Gedore
7092120
ab € 339,56*
Ähnlich
Gedore
7092040
ab € 260,95*
Ähnlich
Gedore
7718130
ab € 216,81*
Ähnlich
Gedore
7718210
ab € 211,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.