Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TBN 10 G Knick-Drehmomentschlüssel TBN 9x12 2-10 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-7090770
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     TBN 10 G
EAN/GTIN:
     4002805760017
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Knick-Drehmomentschlüssel
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 2 - 10 N·m, Serien- bzw. Fließbandmontage, Extremer Dauereinsatz, Ausführung: Festeinstellbarer Drehmomentschlüssel - ohne Skala, Mit 9x12 mm Innen-Rechteckaufnahme, Für den Rechts- und Linksanzug (Schlüssel muss nur um 180° gedreht werden!), Auslösegenauigkeit: +/- 4 % Toleranz vom eingestellten Wert, Ausführung nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale, Abknicken des Handgriffes bis 20° bei Erreichen des Drehmomentwertes, macht ein Überziehen unwahrscheinlich, Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition, Leichte, jedoch stabile und korrosionsfeste Bauweise, Sehr handlicher und abrutschsicherer Gummigriff, No. TBN 2 G: EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen, Die Festeinstellung kann im Werk oder eigenhändig auf geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden, Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung N·m-Wert angeben (Preis auf Anfrage), Lieferumfang: Drehmomentschlüssel TBN Knick-Drehmomentschlüssel, Einstellwerkzeug, um den festeingestellten Wert zu verändern, Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789, Lieferung in stabiler Kartonage
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Einsatzbereich:
Montage Serienmontage Fertigung Qualitätskontrolle
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
EPA-/ESD-Ausführung:
Ja
Festeinstellung:
Ja
Gesamtlänge [mm]:
133 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Stahlrohrkonstruktion
Netto-Gewicht [kg]:
0,15 kg
Antriebsaufnahme, Rechteck-:
9 x 12 mm
Präzision +/-:
+/- 6 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Sicherung:
Fangarretierung
Skalentyp:
ohne
Ursprungsland:
England
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive Industrie Feinmechanik Militär Maschinenbau
Antriebstyp/Antrieb:
Rechteckaufnahme
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Auslösemechanik:
Langwegauslösung
Drehmoment (max.) [lbf·in]:
89 lbf·in
Drehmoment (max.) [N·m]:
10 N·m
Drehmoment (min.) [lbf·in]:
17,8 lbf·in
Drehmoment (min.) [N·m]:
2 N·m
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,80*
€ 209,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,05*
€ 202,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 169,49*
€ 201,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 169,06*
€ 201,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,95*
€ 192,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,32*
€ 187,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,79*
€ 169,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2093 U-10
ab € 36,76*
Ähnlich
Gedore
666-032-J
ab € 15,84*
Ähnlich
Gedore
666-042
ab € 30,80*
Ähnlich
Gedore
7412-00
ab € 54,20*
Ähnlich
Gedore
7812-10
ab € 32,83*
Ähnlich
Gedore
7912-00
ab € 24,97*
Ähnlich
Gedore
8612-050
ab € 696,15*
Ähnlich
Gedore
D 20 KMU-20
ab € 95,04*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 25
ab € 3.498,09*
Ähnlich
Gedore
SUKSE9 13
ab € 47,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.