Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8601 1.1/2 Englischer Schlosserhammer mit Kugel 1.1/2 lbs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6764620
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8601 1.1/2
EAN/GTIN:
     4010886676462
Suchbegriffe:
Ingenieurhammer
Schlosserhammer (englische Form)
Schlosserhammer (deutsche Form)
ingenieurhammer mit hickorystiel
Mit Hickorystiel, Vergütungsstahl nach EN 10083, Lackiert, Bahn und Kugel geschliffen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
365 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht [lbs]:
1.1/2 lbs
Netto-Gewicht [kg]:
0,8 kg
Norm:
EN 10083
Stielmaterial:
Hickory
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: ingenieurhammer, schlosserhammer (deutsche form) habero, Hammer, Hammer/Fäustel, Hämmer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
E-8601 1.1/2
ab € 8,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.